Slagboormachine GSB 162-2 RE, met werkkoffer

Artikelnummer: 060118B000
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060118B000
EAN/GTIN 3165140472050
Nummer fabrikant 060118B000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagboormachine GSB 162-2 RE
  • De GSB 162-2 RE Professional met snoer is een krachtige klopboormachine met 2 snelheden voor de zwaarste toepassingen
  • waaronder droogboren met diamant
  • De extreem krachtige 1.500 watt motor met hoge overbelastingscapaciteit en hoog koppel is ideaal voor krachtintensieve en zware toepassingen
  • Zijn snelheid is speciaal geoptimaliseerd om snel te kunnen boren tot een diameter van 162 mm
  • zelfs bij gebruik van diamantboren in slagvrij bedrijf
  • De overbelastingskoppeling van de klopboormachine zorgt voor een betere bescherming van de gebruiker
  • ook bij het werken in zwaar materiaal
  • Dit elektrisch gereedschap is geschikt voor het boren in metselwerk
  • steen
  • hout en metaal
  • De GSB 162-2 RE Professional heeft functies als herstartbeveiliging en voorkeuze van het toerental
  • Bij de levering inbegrepen: Craftsman-koffer
  • extra handgreep
  • diepteaanslag
  • 16 mm tandwielrandboorhouder

Kenmerk:

  • vermogen: 840 W
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 3 - 16 mm
  • Boor-Ø hout: 50 / 32 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 162 / 82 mm
  • Boor-Ø staal: 20 / 14 mm
  • Aansluitschroefdraad boorspindel: 5/8″-16 UNF
  • Gewicht: 4,8 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 0 - 750 rpm
  • Aansluitschroefdraad boorspindel: 5/8″-16 UNF
  • Gewicht: 4,8 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling. Versnelling: 0 - 750 min-1
  • Nullastsnelheid, 2e versnelling: 1800 min-1
  • Nominaal koppel: 17,0 / 5,0 Nm
  • Nominaal toerental: 555 / 1300 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1500 W
  • Slagsnelheid bij onbelast toerental: 0 - 12750 / 30600 bpm
  • Waarde van de trillingsemissie ah [boren in metaal]: 6. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [tappen]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [percussieboren in beton]: 23,0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.. 5 m/s²
  • Zekerheid K [tappen]: 0,0 m/s²
  • Zekerheid K [slagboren in beton]: 3,0 m/s²
  • Zekerheid K [schroeven]: 0,0 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 97 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 175 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 464 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 5/8″-16 UNF

Levering:

  • Gereedschapskoffer
  • Toegevoegde handgreep
  • Dieptestop
  • Rotatieboorhouder 16 mm