Mașină de găurit cu percuție GSB 162-2 RE, cu carcasă pentru muncitori

Cod articol.: 060118B000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 1.500 W
Tensiune de reţea 230 V
Nuanță, albastru Albastru Gri
Denumirea producătorului GSB 162-2 RE
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru
Cu funcție de impact da
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 3 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 16 mm
Diametru max., beton 162 mm
Diametru max., Oțel 1. treaptă 20 mm
Diametru max., Lemn 2. treaptă 32 mm
Diametru max., Oțel 2. treaptă 14 mm
Diametru max., Lemn 1. treaptă 50 mm
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie
Lungimea totală 464 mm
Lăţime totală 97 mm
Înălţimea totală 175 mm
Număr de intrări/trepte 2
Recomandat pentru material Zidărie; lemn; oțel; piatră
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare beton; Lemn 1. treaptă; Lemn 2. treaptă; Oțel 1. treaptă; Oțel 2. treaptă
Vibraţie max. conform EN 1,5 m/s2; 23 m/s2; 6 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 0; 1,5; 3
Caracteristici / echipament Cu mâner suplimentar
Blocare la repornire disponibilă da
Utilizare tipică Heavy Duty
Greutate totală 4,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 060118B000
EAN / GTIN 3165140472050
Număr producător 060118B000
L-Număr L00590 442
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție GSB 162-2 RE
  • GSB 162-2 RE Professional cu cablu este o mașină de găurit cu percuție puternică
  • cu 2 viteze
  • pentru cele mai dificile aplicații
  • inclusiv pentru găurirea cu diamant
  • Motorul extrem de puternic de 1.500 de wați
  • cu o capacitate de suprasarcină ridicată și cuplu mare
  • este ideal pentru aplicațiile cu putere intensivă și pentru sarcini grele
  • Viteza sa a fost special optimizată pentru a permite un progres rapid de găurire până la un diametru de 162 mm
  • chiar și atunci când se utilizează burghie diamantate în funcționare fără impact
  • Ambreiajul de suprasarcină al burghiului cu percuție asigură o protecție sporită a utilizatorului chiar și atunci când lucrează în materiale dure
  • Această unealtă electrică este potrivită pentru găurirea în zidărie
  • piatră
  • lemn și metal
  • GSB 162-2 RE Professional dispune de funcții precum protecția la repornire și preselecția vitezei
  • Inclus în livrare: Valiză de meșter
  • mâner suplimentar
  • opritor de adâncime
  • mandrină de găurit cu jantă cu roți dințate de 16 mm

Caracteristică:

  • Putere de ieșire: 840 W
  • Fereastra de prindere a mandrinei de găurit, min./max.: 3 - 16 mm
  • Drill Ø lemn: 50 / 32 mm
  • Drill Ø zidărie: 162 / 82 mm
  • Drill Ø oțel: 20 / 14 mm
  • Filet de conectare a axului de găurit: 5/8″-16 UNF
  • Greutate: 4,8 kg
  • Viteza fără sarcină, prima treaptă de viteză: 0 - 750 rpm
  • Filet de conectare a axului de găurit: 5/8″-16 UNF
  • Greutate: 4,8 kg
  • Viteza fără sarcină, prima treaptă de viteză: 5/8″-16 UNF
  • Greutate: 4,8 kg
  • Viteza fără sarcină, prima treaptă de viteză: 0 - 750 rpm
  • Viteza fără sarcină, prima treaptă de viteză. Angrenaj: 0 - 750 min-1
  • Viteza fără sarcină, treapta a 2-a de viteză: 1800 min-1
  • Cuplu nominal: 17,0 / 5,0 Nm
  • Viteza nominală: 555 / 1300 min-1
  • Puterea de intrare nominală: 1500 W
  • Răsura de rotație la viteza fără sarcină: 0 - 12750 / 30600 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 6. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [filetare]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire cu percuție în beton]: 23,0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 1,5 m/s²
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1. 5 m/s²
  • Securitate K [filetare]: 0,0 m/s²
  • Securitate K [găurire cu percuție în beton]: 3,0 m/s²
  • Securitate K [înșurubare]: 0,0 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 97 mm
  • Dimensiune (înălțime): 175 mm
  • Dimensiune (lungime): 464 mm
  • Prindere: 5/8″-16 UNF

Livrare:

  • Cazetă pentru scule
  • Mâner suplimentar
  • Blocaj de adâncime
  • Cuck rotativ pentru burghie 16 mm