Point Laser GPL 5 G

Nr art.: 0601066P00
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 8 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg maksymalny 30 m
Dokładność 0,35 mm
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie 4 stopni
Czas niwelacji 4 s
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 1/4 cal
Rodzaj produktu Laser punktowy
Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem 5
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Bez odbiornika
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 45 °C
Masa całkowita 350 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601066P00
EAN / GTIN 4059952524863
Numer producenta 0601066P00
Numer L L00590 1387
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Point Laser GPL 5 G
  • The 5-point laser GPL 5 G Professional stands out with its durable and compact design
  • making it the ideal choice for laying out 90-degree walls
  • Its green laser points provide up to four times better visibility than red points
  • With its rubberised housing and recessed glass
  • as well as IP65 dust and water jets protection
  • the GPL 5 G Professional resists tough jobsite conditions
  • This 5-point laser is transport-ready in no time
  • thanks to an integrated rotation mount that features strong magnets for fast and secure tool mounting
  • The GPL 5 G Professional is ideal for room partitioning with 90-degree angles and for transferring points from floor to ceiling
  • It is very suitable for jobs like plumbing and building frames for drywalls
  • This 5-point laser also features an easy-to-use interface with a two-position switch: when turned on
  • it automatically self-levels
  • when turned off
  • the pendulum is locked
  • Pouch
  • 2 x 1

Cecha szcz.:

  • Working range: up to 30 m
  • Operating time, max.: 8 h
  • Operating temperature: -10 - 45 °C
  • Weight, approx. 35 kg
  • Storage temperature: -20 - 70 °C
  • Laser diode: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Laser class: 2
  • Levelling accuracy: ± 0.35 mm/m* (except lower laser dot), ± 0. 7 mm/m* (lower laser point) (*plus use-dependent deviation)
  • Levelling time: 4 s
  • Projection: 5 points
  • Self-levelling range: ± 4°
  • Tripod thread: 1/4″
  • Dust and splash water protection: IP 65
  • Power supply: 2 x 1.5-V LR6 (AA)

W dostawie:

  • Bag
  • 2 x 1.5 V LR6 battery (AA)