• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Punktlaser GPL 5 G

Artikel-Nr.: 0601066P00
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento 8 h
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Clase de protección IP: IP65
Verpackung Bolsa
Energieversorgung Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance máximo 30 m
Precisión 0,35 mm
Intervalo de nivelación, Autonivelación 4 grados
Nivellierzeit 4 s
Rosca, Con rosca para trípode 1/4 pul
Produktart Láser puntual
Número de puntos láser 5
Laserklasse Clase 2
Ausführung Sin receptor
Eigenschaften Autonivelación; Con rosca para trípode
Arbeitstemperatur min. -10 °C
Arbeitstemperatur max. 45 °C
Gewicht gesamt 350 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601066P00
EAN / GTIN 4059952524863
Herstellernummer 0601066P00
L-Nummer L00590 1387
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Descriere:

  • GPL 5 G Dot laser
  • GPL 5 G Professional 5-point laser are un design durabil și compact și este alegerea ideală pentru transmisii pe pereți cu unghiuri de 90 de grade
  • Punctele sale laser verzi oferă o vizibilitate de până la patru ori mai bună decât punctele roșii
  • Cu carcasa sa cauciucată și sticla încastrată
  • precum și protecția împotriva prafului și a apei cu jet în conformitate cu IP 65
  • GPL 5 G Professional este
  • de asemenea
  • potrivit pentru condițiile dure ale șantierului
  • Acest laser în 5 puncte este gata de transport în cel mai scurt timp datorită suportului rotativ încorporat cu magneți puternici pentru fixarea rapidă și sigură a uneltelor
  • GPL 5 G Professional este ideal pentru amenajarea spațiului de podea cu unghiuri de 90 de grade și pentru transferul punctelor de referință de la podea la tavan
  • Este foarte potrivit pentru instalații sanitare și construcția de cadre de gips carton
  • Acest laser în 5 puncte are
  • de asemenea
  • o interfață ușor de utilizat cu un comutator cu două poziții: Când laser este pornit
  • se nivelează automat și când este oprit
  • blocarea pendulului este activată

Caracteristică:

  • Distanța de lucru: până la 30 m
  • Timp de funcționare, max.: 8 h
  • Temperatura de funcționare: -10 - 45 °C
  • Greutate, aprox. 35 kg
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Diodă laser: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Clasa laser: 2
  • Precizia de nivelare: ± 0,35 mm/m* (cu excepția punctului laser inferior), ± 0. 7 mm/m* (Punct laser inferior) (*plus abaterea dependentă de utilizare)
  • Timp de nivelare: 4 s
  • Proiecție: 5 puncte
  • Distribuție de auto-nivelare: ± 4°
  • Filet trepied: 1/4″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă: IP 65
  • Alimentare: 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Livrare:

  • Sac
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie LR6 (AA)