{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Duración de funcionamiento | 8 h | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Alcance máximo | 30 m | |
| Precisión | 0,35 mm | |
| Intervalo de nivelación, Autonivelación | 4 grados | |
| Tiempo de nivelado | 4 s | |
| Rosca, Con rosca para trípode | 1/4 pul | |
| Tipo de producto | Láser puntual | |
| Número de puntos láser | 5 | |
| Clase de láser | Clase 2 | |
| Modelo | Sin receptor | |
| Características | Autonivelación; Con rosca para trípode | |
| Temperatura de trabajo mínima | -10 °C | |
| Temperatura de trabajo máxima | 45 °C | |
| Peso total | 350 g |
| Número de artículo | 0601066P00 | |
| EAN / GTIN | 4059952524863 | |
| Número del fabricante | 0601066P00 | |
| Número L | L00590 1387 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com |