Spot lézer GPL 5 G

Cikkszám: 0601066P00
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 0601066P00
EAN / GTIN 4059952524863
Gyártó száma 0601066P00
L-szám L00590 1387
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Spot lézer GPL 5 G
  • Az 5 pontos lézer GPL 5 G Professional lenyűgöző strapabíró és kompakt kialakításával
  • és ideális választás a 90 fokos szögben álló falakon történő átvitelhez
  • A zöld lézerpontok akár négyszer jobb láthatóságot biztosítanak
  • mint a vörös pontok
  • A GPL 5 G Professional gumibevonatú házzal és süllyesztett üveggel
  • valamint IP 65 por- és sugárvíz elleni védelemmel a GPL 5 G Professional alkalmas a zord építkezési körülmények között is
  • Ez az 5 pontos lézer pillanatok alatt készen áll a szállításra
  • köszönhetően a beépített
  • erős mágnesekkel ellátott forgó rögzítőnek
  • amely gyors és biztonságos szerszámrögzítést tesz lehetővé
  • A GPL 5 G Professional ideális a 90 fokos szögű helyiségek felosztásához és a referenciapontok padlótól a mennyezetig történő átviteléhez
  • Nagyon alkalmas vízvezeték-szerelési munkákhoz és gipszkartonkeretek felállításához
  • Ez az 5 pontos lézer kétállású kapcsolóval ellátott
  • felhasználóbarát kezelőfelülettel is rendelkezik: bekapcsolt állapotban a lézer automatikusan kiegyenlíti magát
  • kikapcsolt állapotban pedig az ingazár aktiválódik

Jellemző:

  • Működési tartomány: legfeljebb 30 m
  • Működési idő, max.: 8 óra
  • Működési hőmérséklet: -10 - 45 °C
  • Súly, kb. 35 kg
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Lézerdióda: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Lézerosztály: 2
  • Nivellálási pontosság: ± 0,35 mm/m* (kivéve alsó lézerpont), ± 0. 7 mm/m* (alsó lézerpont) (*plusz használatfüggő eltérés)
  • Nivellálási idő: 4 s
  • Projekció: 5 pont
  • Szabályozási tartomány: ± 4°
  • Aljzati menet: 1/4″
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem: IP 65
  • Tápegység: 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Tartalom:

  • Táska
  • 2 x 1,5 V LR6 elem (AA)