Combi Laser GCL 2-50 G

Nr art.: 0601066M01
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Stopień ochrony IP IP64
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg minimalny 0 m
Zasięg maksymalny 15 m
Dokładność 0,3 mm
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie 4 stopni
Czas niwelacji 4 s
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 1/4 cal
Rodzaj produktu Laser krzyżowy
Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem 2
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Bez odbiornika
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 45 °C
Masa całkowita 580 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601066M01
EAN / GTIN 4059952511092
Numer producenta 0601066M01
Numer L L00590 1325
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Combi Laser GCL 2-50 G
  • The jobsite-ready combi laser GCL 2-50 G Professional makes alignment and transfer simple
  • Stay focussed on the task thanks to durable design
  • featuring a rubberised housing for better protection of the recessed glasses and dust and splash water protection IP 64
  • The ON/OFF switch and one-button keypad make for ease of use
  • For starting right away
  • the GCL’s laser receiver mode is always activated
  • Highly visible green laser lines and green plumb points give enhanced visibility in brighter environments
  • Fast and secure mounting thanks to the RM 10 Professional rotating mount with very strong magnets
  • The RM 10 Professional enables the precise positioning of laser lines around plumb points
  • The robust GCL 2-50 G Professional is ideal for many applications such as building framework for drywall
  • mounting sockets and doors
  • and point transfer for light mounting
  • The GCL 2-50 G Professional provides working range lines up to 15 m
  • expandable up to 50 m with the optional receiver LR 7 Professional
  • The RM 10 Professional is compatible with the optional DK 10 Professional ceiling clip for ceiling applications or fine height adjustments
  • Building tripod BT 150 Professional
  • Rotating Mount RM 10 Professional
  • Laser target plate
  • Pouch
  • 4 x 1

Cecha szcz.:

  • Working range laser dots, max.: 10 m
  • Working range with receiver: up to 50 m
  • Working range: up to 15 m
  • Operating temperature: -10 - 45 °C
  • Solder dot colour: green
  • Laser line colour: green
  • Weight, approx. : 0.58 kg
  • Compatible laser receiver: LR 7
  • Storage temperature: -20 - 70 °C
  • Laser class: 2
  • Solder dot accuracy: ± 0. 7 mm/m* (* plus use-dependent deviation)
  • Levelling accuracy: ± 0.3 mm/m* (* plus. use-dependent deviation)
  • Levelling time: 4 s
  • Projection: 2 lines / 2 points
  • Self-levelling range: ± 4°
  • Tripod thread: 1/4″
  • Dust and splash protection: IP 64
  • Power supply: 4 x 1.5-V LR6 (AA)

W dostawie:

  • Building stand BT 150 Professional
  • Rotary holder RM 10 Professional
  • Laser target plate
  • Bag
  • 4 x 1.5 V LR6 battery (AA)