• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Profile gauge w. spring pins 150 x 40mm

Nr art.: 0589101
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
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian kołkowy
Długość całkowita 154 mm
Szerokość łącznie 85 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0589101
EAN / GTIN 4029713282370
Numer producenta 0589101
Numer L L40510 747
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Spring pins
  • Pin-dia. 1.0 mm

Opis:

Profile gauge w. spring pins 150 x 40mm