Profilna merilna naprava, trdi vzmetni zatiči 150 x 40 mm

Št. art.: 0589101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka merilni trni
Celotna dolžina 154 mm
Skupna širina 85 mm
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0589101
EAN/GTIN 4029713282370
Številka proizvajalca 0589101
L-število L40510 747
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Vzmetni zatiči
  • PIN-dia. 1,0 mm

Opis:

Profilno merilo z vzmetno trdimi zatiči. Ø zatiča 1,0 mm. Merilno območje 150x40 mm, dimenzija 154x85 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.