Etalon de profil, pini tari cu arc 150 x 40 mm

Cod articol.: 0589101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Configurabil nein
Tip produs Leră ştift
Lungimea totală 154 mm
Lăţime totală 85 mm
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 0589101
EAN / GTIN 4029713282370
Număr producător 0589101
L-Număr L40510 747
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Știfturi cu arc
  • PIN-dia. 1,0 mm

Descriere:

Gabarit de profil cu pini tari cu arc. Pin Ø 1.0mm. Interval de măsurare 150x40mm, dimensiune 154x85mm. Se livrează ambalate individual.