• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profillehre, federharte Stifte 150 x 40 mm

Artikel-Nr.: 0589101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Konfigurierbar nein
Produktart Stiftlehre
Länge gesamt 154 mm
Breite gesamt 85 mm
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0589101
EAN / GTIN 4029713282370
Herstellernummer 0589101
L-Nummer L40510 747
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spannstifte
  • Stift – Durchm. 1,0 mm

Beschreibung:

Profillehre mit federharten Stiften. Stift-Ø 1,0mm. Messbereich 150x40mm, Abmessung 154x85mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.