Jauge pour profils, piges en acier 150 x 40 mm

Réf.: 0589101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Configurable non
Type de produit calibre
Longueur totale 154 mm
Largeur totale 85 mm
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 0589101
EAN / GTIN 4029713282370
Réf. fabricant 0589101
Article hors catalogue L40510 747
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Goupilles élastiques
  • Axe-dia. 1,0 mm

Description:

Jauge de profil avec des goupilles dures à ressort. Broche Ø 1.0mm. Plage de mesure 150x40mm, dimension 154x85mm. Fourni en emballage individuel.