VERIBOR LIGHT 18–35 mm

Nr art.: 05710090
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria VERIBOR light
Oznaczenie producenta VERIBOR light
Zasilanie energią Bez zasilania
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Odchyłki pomiarowe E MPE ±4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 18 mm
Maks. zakres pomiarowy 35 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05710090
EAN / GTIN 7630041115611
Numer producenta 05710090
Numer L L41140 168

Opis

Opis:

Miernik wewnętrzny VERIBOR light, 18–35 mm