VERIBOR LIGHT 18-35MM

Réf.: 05710090
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série VERIBOR light
Référence fabricant VERIBOR light
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre d’intérieur
Ecart de mesure E MPE ±4 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 18 mm
Plage de mesure max. 35 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 05710090
EAN / GTIN 7630041115611
Réf. fabricant 05710090
Article hors catalogue L41140 168

Description

Description:

Vérificateur d'alésage VERIBOR light, 18-35 mm