{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VERIBOR light | |
| Denumirea producătorului | VERIBOR light | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±4 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 18 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 35 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Cod articol | 05710090 | |
| EAN / GTIN | 7630041115611 | |
| Număr producător | 05710090 | |
| L-Număr | L41140 168 |