Dutinoměr VERIBOR light 18-35 mm

Artiklové číslo: 05710090
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada VERIBOR light
Označení výrobce VERIBOR light
Zásobování energií Žádné napájení
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu dutinoměr
Odchylka měření E MPE ±4 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 18 mm
Rozsah měření max. 35 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05710090
EAN / GTIN 7630041115611
Číslo výrobce 05710090
L-číslo L41140 168

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí zařízení VERIBOR light, 18-35 mm