testo 510 set - differential pressure measuring instrument

Nr art.: 0563 0510
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria testo 510
Oznaczenie producenta testo 510 Set - Differenzdruckmessgerät
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Manometry
Maks. zakres wskazań 100 bar
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0563 0510
EAN / GTIN 4029547013744
Numer producenta 0563 0510
Numer L L40540 154
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

With the testo 510 differential pressure measuring instrument, heating installers and air conditioning engineers will be well-equipped to carry out their work: the instrument measures differential pressure from 0 to 100 hPa and can help you check filters on air conditioning systems or measure static gas and gas flow pressure on heating systems, for example. The following units can be selected on the testo 510 differential pressure measuring instrument:Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm. In addition, you can measure the flow in the ventilation duct with a Pitot tube that is available as an option – from 10 to 100 m/s.

Practical and precise: key advantages offered by the differential pressure measuring instrument

  • Precise:the differential pressure measurement has temperature and air density compensation for accurate readings
  • Uncomplicated: small, handy and easy to operate with just three buttons
  • Clever:you can work with your hands free thanks to magnets on the rear of the instrument. When there is poor visibility, such as in dark surroundings, the illuminated display makes it easier for you to work
  • Reliable:a belt pouch and plug-on protective cap mean the differential pressure measuring instrument can be safely stowed away and it is also well-secured during measurement thanks to a wrist strap
  • Ready to go:the silicone connection hose is included in the testo 510 set. So you can start your measurements straight away