testo 510 set - testo 510 set

Artikelnummer: 0563 0510
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hydraulische manometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 0510
EAN/GTIN 4029547013744
Nummer fabrikant 0563 0510
L-nummer L40540 154

Omschrijving

Omschrijving:

Met het testo 510 drukverschilmeetinstrument zijn verwarmingsinstallateurs en airconditioningtechnici goed uitgerust om hun werk uit te voeren: het instrument meet drukverschillen van 0 tot 100 hPa en kan u bijvoorbeeld helpen bij het controleren van filters op airconditioningsystemen of bij het meten van statische gas- en gasstromingsdruk op verwarmingssystemen. De volgende eenheden kunnen worden geselecteerd op het testo 510 drukverschilmeetinstrument: Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm. In aanvulling hierop, kunt u de stroming in het ventilatiekanaal meten met een Pitotbuis die als optie verkrijgbaar is – van 10 tot 100 m/s.

Praktisch en nauwkeurig: de belangrijkste voordelen van het drukverschilmeetinstrument

  • Nauwkeurig:de drukverschilmeting heeft temperatuur- en luchtdichtheidscompensatie voor nauwkeurige metingen
  • Gemakkelijk: klein, handig en eenvoudig te bedienen met slechts drie knoppen
  • Handig:u kunt met uw handen vrij werken dankzij magneten aan de achterkant van het instrument. Bij slecht zicht, bijvoorbeeld in een donkere omgeving, kun je dankzij het verlichte display gemakkelijker werken
  • Betrouwbaar:dankzij een heuptasje en opsteekbare beschermkap kan het drukverschilmeetinstrument veilig worden opgeborgen en zit het ook goed vast tijdens de meting dankzij een polsbandje
  • Klaar voor gebruik:de siliconen aansluitslang wordt meegeleverd met de testo 510 set. U kunt dus meteen beginnen met uw metingen