Set testo 510 - Manómetro diferencial

Número de artículo: 0563 0510
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie testo 510
Denominación del fabricante testo 510 Set - Differenzdruckmessgerät
Embalaje Estuche
Tipo de producto Manómetros
Intervalo de indicación máx. 100 bar
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 0563 0510
EAN / GTIN 4029547013744
Número del fabricante 0563 0510
Número L L40540 154
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

Con el instrumento de medición de presión diferencial testo 510, los instaladores de calefacción y los ingenieros de aire acondicionado estarán bien equipados para llevar a cabo su trabajo: el instrumento mide la presión diferencial de 0 a 100 hPa y puede ayudarle a comprobar los filtros en los sistemas de aire acondicionado o medir la presión estática del gas y el flujo de gas en los sistemas de calefacción, por ejemplo. En el instrumento de medición de presión diferencial testo 510 se pueden seleccionar las siguientes unidades: Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm. Además, puede medir el caudal en el conducto de ventilación con un tubo de Pitot disponible como opción – de 10 a 100 m/s.

Práctico y preciso: ventajas clave que ofrece el instrumento de medición de presión diferencial

  • Preciso:la medición de presión diferencial tiene compensación de temperatura y densidad del aire para lecturas precisas
  • Sin complicaciones: pequeño, manejable y fácil de manejar con sólo tres botones
  • Cómoda:puede trabajar con las manos libres gracias a los imanes de la parte trasera del instrumento. En caso de mala visibilidad, por ejemplo en entornos oscuros, la pantalla iluminada le facilita el trabajo
  • Fiable:gracias a la funda para cinturón y a la tapa protectora enchufable, el instrumento de medición de la presión diferencial puede guardarse de forma segura y, además, está bien sujeto durante la medición gracias a la correa para la muñeca
  • Listo para empezar:el tubo flexible de conexión de silicona está incluido en el juego testo 510. De este modo, puede empezar a realizar mediciones inmediatamente. Para que pueda comenzar sus mediciones de inmediato