Diferenční tlakoměr testo 510

Artiklové číslo: 0563 0510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada testo 510
Označení výrobce testo 510 Set - Differenzdruckmessgerät
Obal Pouzdro
Druh produktu Manometr
Rozsah zobrazení max. 100 bar
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0563 0510
EAN / GTIN 4029547013744
Číslo výrobce 0563 0510
L-číslo L40540 154
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

S přístrojem pro měření diferenčního tlaku testo 510 budou instalatéři topení a klimatizační technici dobře vybaveni pro svou práci: přístroj měří diferenční tlak v rozsahu 0 až 100 hPa a pomůže vám například při kontrole filtrů v klimatizačních systémech nebo při měření statického tlaku plynu a průtoku plynu v topných systémech. Na přístroji pro měření diferenčního tlaku testo 510 lze zvolit následující jednotky: Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm. Doplňkově, můžete měřit průtok ve ventilačním potrubí pomocí Pitotovy trubice, která je k dispozici jako volitelné příslušenství – od 10 do 100 m/s.

Praktické a přesné: klíčové výhody, které nabízí přístroj pro měření diferenčního tlaku

  • Přesné:měření diferenčního tlaku má kompenzaci teploty a hustoty vzduchu pro přesné odečty
  • Nekomplikované: malý, šikovný a snadno ovladatelný pomocí pouhých tří tlačítek
  • Chytrý:díky magnetům na zadní straně přístroje můžete pracovat s volnýma rukama. Při špatné viditelnosti, například v tmavém prostředí, vám práci usnadní osvětlený displej
  • Spolehlivý:díky pouzdru na opasek a ochrannému krytu se zástrčkou lze přístroj pro měření diferenčního tlaku bezpečně uložit a díky pásku na zápěstí je dobře zajištěn i během měření
  • Připraven k použití:silikonová připojovací hadička je součástí sady testo 510. Můžete tak ihned začít s měřením