9781 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 2, 3 dílný

Artiklové číslo: 05150181001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 9781 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set 2
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Tool Rebel
Barva Šedá; Černá
Počet výřezů na nástroje 3 ks
Počet 3
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti tvrdý
Vlastnosti odolná proti oleji
Šířka celkem B 392 mm
Celková hloubka T 172 mm
Výška celková H 30 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05150181001
EAN / GTIN 4013288225177
Číslo výrobce 05150181001
L-číslo L60020 4989
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka
  • dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů
  • vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený: 1 půlkulaté kleště s břity KNIPEX (úzké ploché kleště), 1 kleště pro mechaniky KNIPEX a 1 elektrikářské nůžky KNIPEX.

Charakteristika:

  • Délka: 405,00 mm
  • Šířka: 185,00 mm
  • Výška: 55,00 mm
  • Hmotnost: 1077,00 g
  • Obsah: 3 kusů

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9781 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 2, 3 dílný
  • 1x Půlkulaté kleště s břity KNIPEX (úzké ploché kleště) 26 15 200: 200 mm
  • 1x Kleště pro mechaniky KNIPEX 38 25 200: 200 mm
  • 1x Elektrikářské nůžky KNIPEX 95 05 155: 155 mm
  • 1x 9881 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 2, bez nářadí: 172 x 30 x 392 mm