9781 Habbetétes KNIPEX Bitek észlet 2, 3 darabos

Cikkszám: 05150181001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05150181001
EAN / GTIN 4013288225177
Gyártó száma 05150181001
L-szám L60020 4989

Leírás

Leírás:

  • Tartós habbetét; 2 színű a hiányzó alkatrészek gyors azonosításához; alkalmas a Rebel műhelykocsi szerszámhoz; 1 Knipex-es vágóéllel (gólyacsőr fogó), 1 Knipex műszerész fogó és 1 Knipex villanyszerelő olló-es fogóval rendelkezik.

Előny:

  • Tartós habbetét, minden szerszámnak megvan a rögzített helye; 2 színű, a szerszámok hiánya gyorsan észrevehető
  • Kiváló minőségű, tartós habbetét vegyi gőzök nélkül
  • Optimális illeszkedés a szerszámok lehető legjobb eltávolításához a habbetétből
  • Víz- és olajlepergető, könnyen tisztítható és Egyszerű
  • A szerszám védelme a szennyeződéstől és az ütéstől

Tartalom:

  • 9781 szivacsbetét Knipex fogó készlet 2, 3 db-os; 1x Knipex orr fogó vágóéllel (gólyacsőr fogó) 26 15 200: 200 mm; 1 db Knipex műszerész fogó 38 25 200: 200 mm; 1 db Knipex villanyszerelő olló 95 05 155: 155 mm; 1x 9881 habszivacs betét Knipex fogó készlet 2, szerszám nélkül: 172 x 30 x 392 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek