9781 Depósito de espuma juego de alicates KNIPEX Set 2, 3 piezas

Número de artículo: 05150181001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color, gris Gris antracita
Serie Tool Rebel
Denominación del fabricante 9781 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set 2
Color gris; negro
Número de huecos para herramientas 3 ud.
Cantidad 3
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
Consistencia de la espuma duro
Características resistente al aceite
Anchura total 392 mm
Fondo total 172 mm
Altura total 30 mm
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 05150181001
EAN / GTIN 4013288225177
Número del fabricante 05150181001
Número L L60020 4989
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración
  • el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas
  • es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel
  • viene con 1 alicate de montaje (alicate de boca cigüeña), 1 alicate para mecánicos KNIPEX, así como con 1 tijeras para electricistas KNIPEX.

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9781 Foam insert KNIPEX pliers set 2, 3 pieces
  • 1x KNIPEX Snipe Nose Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) 26 15 200: 200 mm
  • 1x KNIPEX Mechanics' Pliers 38 25 200: 200 mm
  • 1x KNIPEX Electricians' Shears 95 05 155: 155 mm
  • 1x 9881 Foam insert KNIPEX pliers set 2, empty: 172 x 30 x 392 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados