9781 Schuimrubberen inzetstuk met KNIPEX tangen Set 2, 3-delig

Artikelnummer: 05150181001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05150181001
EAN/GTIN 4013288225177
Nummer fabrikant 05150181001
L-nummer L60020 4989

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; met 1 KNIPEX platspitse tang met zijsnijder (telefoontang), 1 KNIPEX mechanicatang en 1 KNIPEX schaar voor elektriciens.

Voordeel:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
  • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
  • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
  • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

Levering:

  • 9781 Foam insert KNIPEX pliers set 2, 3 pieces; 1x KNIPEX Snipe Nose Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) 26 15 200: 200 mm; 1x KNIPEX Mechanics' Pliers 38 25 200: 200 mm; 1x KNIPEX Electricians' Shears 95 05 155: 155 mm; 1x 9881 Foam insert KNIPEX pliers set 2, empty: 172 x 30 x 392 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen