{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Oznaczenie producenta | 9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklop Knarre 3/8″ Set 1 | |
| Kolor | szare; czarny | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 23 szt. | |
| Liczba | 23 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Właściwości | odporny na olej | |
| Szerokość łącznie | 172 mm | |
| Głębokość całkowita | 392 mm | |
| Wysokość całkowita | 30 mm | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 05150111001 | |
| EAN / GTIN | 4013288225306 | |
| Numer producenta | 05150111001 | |
| Numer L | L60020 4955 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |