{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Označení výrobce | 9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklop Knarre 3/8″ Set 1 | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Počet výřezů na nástroje | 23 ks | |
| Počet | 23 | |
| Druh produktu | Pěnová vložka | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Vlastnosti | odolná proti oleji | |
| Šířka celkem | 172 mm | |
| Celková hloubka | 392 mm | |
| Výška celková | 30 mm | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 05150111001 | |
| EAN / GTIN | 4013288225306 | |
| Číslo výrobce | 05150111001 | |
| L-číslo | L60020 4955 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |