9721 Inserție de spumă 8000 B Șurubelniță Zyklop 3/8″ set 1, 23 bucăți

Cod articol: 05150111001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05150111001
EAN / GTIN 4013288225306
Număr producător 05150111001
L-Număr L60020 4955

Descriere

Descriere:

  • Inserție din spumă durabilă; 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă; potrivit pentru scula Rebel cărucior de atelier; echipat cu 1 Wera Zyklop Speed clichet 3/8″ și 22-bucata accesorii.

Avantaj:

  • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
  • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
  • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

Livrare:

  • 9721 inserție din spumă 8000 B Zyklop clichet 3/8″ set 1, 23 piese; 1x 8000 B clichet de viteză Zyklop cu 3/8″: 3/8″ x 199 mm; 1x 8794 SB extensie Zyklop cu manșon rapid, scurt, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 8794 LB extensie Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, lung, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8795 B Zyklop articulație universală, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″ extensie, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 18x 8790 HMB inserție priză Zyklop cu unitate de 3/8″: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm; 1x 9821 inserție din spumă 8000 B Zyklop clichet 3/8″ set 1, fără unelte: 172 x 30 x 392 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb