• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

9721 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 B 3/8″ Set 1, 23 pezzi

Codice art.: 05150111001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05150111001
EAN / GTIN 4013288225306
Codice del produttore 05150111001
Numero-L L60020 4955
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente termoformato in spugna
  • bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti
  • per il carrello da officina Tool Rebel
  • dotato di 1 cricchetto Wera Zyklop Speed 3/8″ e 22 accessori.

Vantaggi:

  • Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
  • Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
  • Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
  • Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
  • Protezione dell'utensile dallo sporco e urti

Fornitura:

  • 9721 Foam insert 8000 B Zyklop 3/8″ ratchet set 1, 23 pieces
  • 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm
  • 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm
  • 1x 8794 LB Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm
  • 1x 8795 B Zyklop universal joint, 3/8″: 3/8″ x 50 mm
  • 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm
  • 18x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm
  • 1x 9821 Foam insert 8000 B Zyklop 3/8″ ratchet set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Download & documenti

Prodotti correlati