{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | 9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklop Knarre 3/8″ Set 1 | |
| Color | gris; negro | |
| Número de huecos para herramientas | 23 ud. | |
| Cantidad | 23 | |
| Tipo de producto | Inserto de espuma | |
| Espuma preprocesada con láser | sí | |
| Características | resistente al aceite | |
| Anchura total | 172 mm | |
| Fondo total | 392 mm | |
| Altura total | 30 mm | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 05150111001 | |
| EAN / GTIN | 4013288225306 | |
| Número del fabricante | 05150111001 | |
| Número L | L60020 4955 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |