9711 Wkładka piankowa z wkrętakami VDE, Set 1, 16 część

Nr art.: 05150102001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Szare Szary antracytowy
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Szare; Pomarańczowy
Liczba wycięć na narzędzia 16 szt.
Liczba 16
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki twardy
Właściwości odporny na olej
Szerokość łącznie B 344 mm
Głębokość całkowita T 392 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150102001
EAN / GTIN 4013288225320
Numer producenta 05150102001
Numer L L60020 4956
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Trwała wkładka piankowa
  • dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów
  • pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel
  • wyposażona w 14 wkrętaków Wera Kraftform VDE oraz 2 chwytaki do wkrętów.

Cecha szcz.:

  • Length: 405.00 mm
  • Width: 360.00 mm
  • Height: 60.00 mm
  • Weight: 1,856.00 g
  • Contents: 16 pieces

Zaleta:

  • Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
  • Wkrętaki z izolowanymi trzpieniami do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V, 5 z nich ze zredukowaną średnicą trzpienia do głębiej położonych śrub i wkrętów
  • Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
  • Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
  • Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

W dostawie:

  • 9711 Wkładka piankowa z wkrętakami VDE, Set 1, 16 część
  • 2x 162 iS PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, o zredukowanej średnicy trzpienia: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 2x 165 iS PZ VDE Wkrętak krzyżowy Pozidriv, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm
  • 1x 165 i PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy, izolowany do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek): # 2 x 100 mm
  • 3x 160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany: 0.4x2.5x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm
  • 1x 160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia: 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 5x 167 i VDE Wkrętak TORX®, izolowany: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm
  • 1x 1440 Chwytak do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych: 4.5-6 x 41 mm
  • 1x 1442 Chwytak do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych: 6.0-8.5 x 41 mm
  • 1x 9811 Wkładka piankowa z wkrętakami VDE, Set 1, pusta: 344 x 30 x 392 mm