• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9711 Schaumstoffeinlage VDE Schraubendreher Set 1, 16-teilig

Artikel-Nr.: 05150102001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Geprüft bis 1 000 V
Farbton, grau Anthrazitgrau
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe grau; orange
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge 16 St.
Anzahl 16
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert ja
Schaum Beschaffenheit hart
Eigenschaften ölbeständig
Breite gesamt B 344 mm
Tiefe gesamt T 392 mm
Höhe gesamt H 30 mm
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05150102001
EAN / GTIN 4013288225320
Herstellernummer 05150102001
L-Nummer L60020 4956
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage
  • 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen
  • geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 14 Wera Kraftform VDE Schraubendrehern sowie 2 Schraubkrallen.

Merkmal:

  • Länge: 405,00 mm
  • Breite: 360,00 mm
  • Höhe: 60,00 mm
  • Gewicht: 1856,00 gr
  • Inhalt: 16 Stück

Vorteil:

  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Schraubendreher mit isolierten Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, davon 5 mit reduziertem Klingendurchmesser für tiefergelegene Schrauben
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9711 Schaumstoffeinlage VDE Schraubendreher Set 1, 16-teilig
  • 2x 162 iS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 2x 165 iS PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm
  • 1x 165 i PZ/S VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz): # 2 x 100 mm
  • 3x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher: 0,4x2,5x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm
  • 1x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: 0,6 x 3,5 x 100 mm
  • 5x 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm
  • 1x 1440 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben: 4,5-6 x 41 mm
  • 1x 1442 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben: 6,0-8,5 x 41 mm
  • 1x 9811 Schaumstoffeinlage VDE Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm