9711 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1, 16 dílný

Artiklové číslo: 05150102001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkontrolováno do 1 000 V
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Obal volné
Třída jakosti VDE
Barva Šedá; Oranžová
Počet výřezů na nástroje 16 ks
Počet 16
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti tvrdý
Vlastnosti odolná proti oleji
Šířka celkem B 344 mm
Celková hloubka T 392 mm
Výška celková H 30 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05150102001
EAN / GTIN 4013288225320
Číslo výrobce 05150102001
L-číslo L60020 4956
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka
  • dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů
  • vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 14 šroubováky Wera Kraftform VDE a 2 přidržovači šroubů.

Charakteristika:

  • Délka: 405,00 mm
  • Šířka: 360,00 mm
  • Výška: 60,00 mm
  • Hmotnost: 1856,00 g
  • Obsah: 16 kusů

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Šroubováky s izolovanými čepelemi pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V, 5 z nich se zúženým průměrem čepele pro hluboko uložené šrouby
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9711 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1, 16 dílný
  • 2x 162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 2x 165 iS PZ VDE Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm
  • 1x 165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka): # 2 x 100 mm
  • 3x 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák: 0.4x2.5x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm
  • 1x 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele: 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 5x 167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm
  • 1x 1440 Nástrčný držák na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů: 4.5-6 x 41 mm
  • 1x 1442 Nástrčné nářadí na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů: 6.0-8.5 x 41 mm
  • 1x 9811 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1, bez nářadí: 344 x 30 x 392 mm