{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | gris; naranja | |
| Número de huecos para herramientas | 16 ud. | |
| Cantidad | 16 | |
| Tipo de producto | Inserto de espuma | |
| Espuma preprocesada con láser | sí | |
| Consistencia de la espuma | duro | |
| Características | resistente al aceite | |
| Anchura total B | 344 mm | |
| Fondo total T | 392 mm | |
| Altura total H | 30 mm | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 05150102001 | |
| EAN / GTIN | 4013288225320 | |
| Número del fabricante | 05150102001 | |
| Número L | L60020 4956 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |