9711 Schuimrubberen inzetstuk met VDE schroevendraaiers Set 1, 16-delig

Artikelnummer: 05150102001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05150102001
EAN/GTIN 4013288225320
Nummer fabrikant 05150102001
L-nummer L60020 4956

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; compleet uitgerust met 14 Wera Kraftform VDE schroevendraaiers en 2 schroefklauwen.

Voordeel:

  • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
  • Schroevendraaiers met geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 volt, waarvan 5 met gereduceerde klingdiameter voor diepliggende schroeven
  • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
  • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
  • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

Levering:

  • 9711 Foam insert VDE screwdriver set 1, 16 pieces; 2x 162 iS PH VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 iS PZ VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 1x 165 i PZ/S VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted): # 2 x 100 mm; 3x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 5x 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm; 1x 1440 Screw Gripper: 4.5-6 x 41 mm; 1x 1442 Screw Gripper: 6.0-8.5 x 41 mm; 1x 9811 Foam insert VDE screwdriver set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen