7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2.4-4.0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm

Nr art.: 05075876001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 7516; 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony II
Zasilanie energią Bez zasilania
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego brak
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Uchwyt bitów D 8
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Długość całkowita L 192 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075876001
EAN / GTIN 4013288233585
Numer producenta 05075876001
Numer L L60020 104836
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • VDE-insulated torque wrench handle with 9 mm hexagon mounting
  • solely for Wera Kraftform Kompakt VDE blades.
  • For professional screwdriving/fine adjustment AND for torque operated screwdriving.
  • Slip-over torque function which can not be overtightenedfor clockwise/counterclockwise torque operation.
  • With five selectable tightening torques clockwise/counterclockwise (2.
  • 4
  • 2.
  • 8
  • 3.
  • 2
  • 3.
  • 6
  • 4.
  • 0 Nm), which can be set very quickly.
  • One fixed position (Torque Lock) for unlimited loosening and tightening moments.
  • With fast-rotating sleeve for easy wielding of the tool whilst screwdriving.

Cecha szcz.:

  • Profile size: 9 mm
  • Length of torque wrench: 192 mm
  • default measured value 1: 2.4 Nm
  • default measured value 2: 2.8 Nm
  • default measured value 3: 3.2 Nm
  • default measured value 4: 3.6 Nm
  • default measured value 5: 4 Nm

Zaleta:

  • VDE bladeholding torque screwdriver 7516 with 5 pre-set values (2.4; 2.8; 3.2; 3.6; 4.0 Nm)
  • Speed: Extremely fast setting of desired torque values
  • Safe: Slip-over torque function which can not be overtightened - for clockwise/counterclockwise torque operation
  • Torque Lock function: for high tightening and loosening moments without torque
  • With fast-rotating sleeve and mounting for Wera VDE interchangeable blades

W dostawie:

  • 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2.4-4.0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm