{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 7516; 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed | |
| Třída ochrany (elektrotechnika) | Třída ochrany II | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Typ krytí/třída ochrany | Třída ochrany (elektrotechnika) | |
| Profil výstupu | žádné | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
| Materiál nástrje | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Upínač bitů | D 8 | |
| Princip vypínání | Mechanická kluzná spojka | |
| Spouštěcí signál | Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Tvar konektoru | Výměnná čepel | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Celková délka L | 192 mm |
| Katalogové číslo | 05075876001 | |
| EAN / GTIN | 4013288233585 | |
| Číslo výrobce | 05075876001 | |
| L-číslo | L60020 104836 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |