{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 7516; 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed | |
| Clase de protección (electrotecnia) | Clase de protección II | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección (electrotecnia) | |
| Perfil de salida | ninguno/a | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | Preajustable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Ajuste del valor de disparo | Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
| Material herramienta | acero especial / aleación especial | |
| Asiento para puntas | D 8 | |
| Principio de disparo | Acoplamiento a fricción mecánico | |
| Señal de disparo | Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Forma de la conexión | Cuchilla intercambiable | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Indicación | sin indicación | |
| Longitud total L | 192 mm |
| Número de artículo | 05075876001 | |
| EAN / GTIN | 4013288233585 | |
| Número del fabricante | 05075876001 | |
| Número L | L60020 104836 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |