• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm

Artikel-Nr.: 05075876001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 7516; 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed
Schutzklasse (Elektrotechnik) Schutzklasse II
Energieversorgung keine Energieversorgung
Schutzart / Schutzklasse Schutzklasse (Elektrotechnik)
Abtriebsprofil keine
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Maßeinheit Drehmoment Nm
Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Material Werkzeug Spezialstahl / Sonderlegierung
Bit-Aufnahme D 8
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Auslösesignal haptisch
Feedback auslösend
Produktart Drehmomentschraubendreher
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Anzeige keine Anzeige
Länge gesamt L 192 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05075876001
EAN / GTIN 4013288233585
Herstellernummer 05075876001
L-Nummer L60020 104836
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE-isolierter Drehmomentschraubendrehergriff mit 9 mm Sechskantaufnahme
  • ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen.
  • Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben.
  • Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug.
  • Mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten Rechts/Links (2,4
  • 2,8
  • 3,2
  • 3,6
  • 4,0 Nm), die extrem schnell eingestellt werden können.
  • Eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente.
  • Mit Freilaufhülse für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Merkmal:

  • Abtriebsgröße: 9 mm
  • Länge Drehmomentschlüssel: 192 mm
  • voreingestellter Messwert 1: 2,4 Nm
  • voreingestellter Messwert 2: 2,8 Nm
  • voreingestellter Messwert 3: 3,2 Nm
  • voreingestellter Messwert 4: 3,6 Nm
  • voreingestellter Messwert 5: 4 Nm

Vorteil:

  • VDE Drehmoment-Handhalter 7516 mit 5 voreingestellten Werten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
  • Speed: Extrem schnelles Einstellen der Anzugsdrehmomente
  • Safe: Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug
  • Torque Lock Funktion: Für hohe Löse- und Anzugsmomente ohne Drehmoment
  • Mit Freilaufhülse und Aufnahme für Wera VDE-Wechselklingen

Lieferumfang:

  • 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm