7516 Tournevis dynamométrique VDE Kraftform Safe-Torque Speed, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm

Réf.: 05075876001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série Kraftform Safe-Torque Speed
Référence fabricant 7516; 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed
Classe de protection (électrotechnique) classe de protection II
Label de qualité et de contrôle VDE
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Profil d’entraînement sans
Réglage de la valeur de déclenchement préréglage
Unité de mesure couple Nm
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Matériau outil acier spécial / Alliage spécial
Porte-embouts, lames interchangeables D 8
Principe de déclenchement accouplement à friction mécanique
Signal de déclenchement signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit tournevis dynamométriques
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion lames interchangeables
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage pas d’affichage
Longueur totale 192 mm

Identification et classification

Référence article 05075876001
EAN / GTIN 4013288233585
Réf. fabricant 05075876001
Article hors catalogue L60020 104836
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Manche de tournevis dynamométrique isolé VDE avec admission hexagonale 9 mm
  • réservé aux lames interchangeables Wera Kraftform Kompakt VDE.
  • Pour le serrage professionnel / le réglage fin ET le serrage contrôlé.
  • Fonction dynamométrique à débrayage, indépassable, pour serrage à droite et à gauche.
  • Avec cinq couples de serrage au choix gauche/droite (2,4
  • 2,8
  • 3,2
  • 3,6
  • 4,0 Nm) à réglage ultrarapide.
  • Une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités.
  • Avec bague de rotation rapide pour un bon guidage de l'outil pendant le vissage.

Caractéristique(s):

  • Taille d’empreinte: 9 mm
  • Longueur de la clé dynamométrique: 192 mm
  • valeur mesurée préréglée 1: 2,4 Nm
  • valeur mesurée préréglée 2: 2,8 Nm
  • valeur mesurée préréglée 3: 3,2 Nm
  • valeur mesurée préréglée 4: 3,6 Nm
  • valeur mesurée préréglée 5: 4 Nm

Avantage(s):

  • Manche dynamométrique 7516 VDE avec 5 valeurs préréglées (2,4 ; 2,8 ; 3,2 ; 3,6 ; 4,0 Nm)
  • Speed : réglage ultrarapide des couples de serrage
  • Sécurité : fonction dynamométrique à débrayage pour le serrage à droite et à gauche
  • Fonction Torque Lock : pour les couples de serrage et desserrage élevés sans fonction dynamométrique.
  • Avec bague de rotation rapide et admission pour lames interchangeables VDE Wera

Livraison:

  • 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2.4-4.0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm