{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Click-Torque X 7 | |
| Oznaczenie producenta | Click-Torque X 7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 10 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 100 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 4 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1 |
| Numer artykułu | 05075657001 | |
| EAN / GTIN | 4013288229335 | |
| Numer producenta | 05075657001 | |
| Numer L | L60020 5140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |