• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Cle dynamometrique a outil interchangeable Click-Torque X 7, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

Réf.: 05075657001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05075657001
EAN / GTIN 4013288229335
Réf. fabricant 05075657001
Article hors catalogue L60020 5140
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera.
  • Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Réglage et verrouillage simple du couple.
  • Le ″cliquetis″ audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple.
  • Le mécanisme de déclenchement émet un ″clic″, parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé.
  • Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.
  • Pour un serrage à droite et à gauche avec attachement 14x18 mm pour outils interchangeables.

Avantage(s):

  • Attachement 14x18 mm pour outil interchangeable
  • Réglage et verrouillage simple du couple avec ″cliquetis″ audible et perceptible à chaque graduation
  • ″Clic″ de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
  • Plage de mesure : 10-100 Nm ; précision ± 4 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Grande robustesse et manche ergonomique bi-composant pour serrages à droite et à gauche

Livraison:

  • Click-Torque X 7 torque wrench for insert tools, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm