Llave dinamométrica para herramientas de inserción Click-Torque X 7, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

N.º do artigo: 05075657001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05075657001
EAN/GTIN 4013288229335
Número do fabricante 05075657001
Número L L60020 5140
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera.
  • Una construcción muy robusta se combina con una enorme precisión según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • El valor de par que se precisa, se ajusta y asegura de manera muy fácil.
  • Además, el efecto de encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala, facilita el ajuste seguro del par de apriete que se desea obtener.
  • El sistema mecánico de activación es muy robusto y garantiza que se escuche y sienta una señal de activación clara tan pronto se alcance el valor del par de giro preajustado.
  • Para el apriete hacia la derecha y la izquierda, y con un cuadradillo de inserción de 14x18 mm para la toma de los útiles correspondientes de inserción.

Vantagem:

  • Con toma para herramientas de inserción intercambiables de 14x18 mm
  • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
  • Área de medición: 10-100 Nm; precisión ± 4 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Una versión sumamente robusta con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha y la izquierda

Material fornecido:

  • Click-Torque X 7 torque wrench for insert tools, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm