Click-Torque X 7 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

Artikelnummer: 05075657001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075657001
EAN/GTIN 4013288229335
Nummer fabrikant 05075657001
L-nummer L60020 5140

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.
  • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.
  • Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
  • Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.
  • Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 14x18 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

Voordeel:

  • Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm
  • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • Meetbereik: 10-100 Nm; nauwkeurigheid ±4 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Zeer robuuste uitvoering met ergonomische handgreep gemaakt van 2 materialen voor linksom en rechtsom vastdraaien

Levering:

  • Click-Torque X 7 torque wrench for insert tools, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm