Momentové klíče Click-Torque X 7 pro nástrčné nástroje, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

Artiklové číslo: 05075657001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada Click-Torque X 7
Označení výrobce Click-Torque X 7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm
Barva Zelená; Černá
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 10
Maximální krouticí moment, Nm 100
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika mechanický
Ukazatel žádné zobrazení
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 4 %
Norma DIN EN ISO 6789-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05075657001
EAN / GTIN 4013288229335
Číslo výrobce 05075657001
L-číslo L60020 5140
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera.
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
  • Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 14x18 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

Charakteristika:

  • Velikost upínače: 14x18
  • Průměr hodinek: 47 mm
  • Průměr hodinek (palce): 1 27/32 palce
  • Průměr hlavy: 29 mm
  • Průměr hlavy (palce): 1 9/64 palce
  • Hlavní stupnice Rozsah měření: 10-100 Nm
  • Hlavní stupnice Rozsah měření Max.: 100 Nm
  • Hlavná stupnice Rozsah měření Min: 10 Nm
  • Hlavní stupnice: 0,5 Nm
  • Výška hlavice ráčny H2: 20 mm
  • Výška hlavice ráčny H2 (palce): 25/32″ palce
  • Délka momentového klíče: 395 mm
  • Délka momentového klíče (v palcích): 14 41/64 palce
  • Délka rukojeti G2: 140 mm
  • Délka rukojeti G2 (palce): 5 33/64 palce
  • Pomocná stupnice – měřicí rozsah: 26 877 lbf·ft
  • Pomocná stupnice Rozsah měření Max: 73 ft·lbf
  • Pomocná stupnice Rozsah měření Min: 8 ft·lbf
  • Měřidlo s upínacím úchytem: 25,5 mm
  • Vzdálenost mezi bodem působení síly a osou měřicího přístroje: 343 mm

Výhoda:

  • S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • Rozsah měření: 10-100 Nm; přesnost ± 4 % podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Velmi robustní provedení s ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava a doleva

Rozsah dodávky:

  • Momentové klíče Click-Torque X 7 pro nástrčné nástroje, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm