Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (2,5-29,0 in. lbs.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.

Nr art.: 05074711001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Uchwyt bitów D 6,3
Kierunek dokręcania strona prawa
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 7446
Jednostka miary momentu obrotowego lbf in
Min. moment obrotowy, lbf in 11
Maks. moment obrotowy, lbf in 29
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074711001
EAN / GTIN 4013288102898
Numer producenta 05074711001
Numer L L60020 3412
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny.
  • Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością.
  • Łatwe ustawienie momentu obrotowego bez użycia dodatkowych narzędzi.
  • Czytelna skala.
  • Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń.
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).

Cecha szcz.:

  • Article number: 7446 item no.
  • Arbor size: 1/4″
  • Handle length: 105 mm
  • Main scale measuring range: 11.0–29.0 in. lbs.
  • Main scale division: 1 in. lbs.
  • Length of torque wrench: 155 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 6 inches

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor
  • Do grotów sześciokątnych 1/4″
  • Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
  • Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
  • Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego

W dostawie:

  • Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (2,5-29,0 in. lbs.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.