867/4 Z TORX® BO z otworem, TX 20 x 70 mm

Nr art.: 05060142001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05060142001
EAN / GTIN 4013288026903
Numer producenta 05060142001
Numer L L60020 59
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości bity do śrub z gniazdem TORX® BO.
  • Śruby TORX® BO mają wystający trzpień w profilu, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione standardowymi narzędziami do śrub TORX®.
  • Tylko specjalne narzędzia TORX® BO posiadają otwór, w którym chowa się trzpień zabezpieczający.
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Cecha szcz.:

  • Profile size: TX 20
  • Blade diameter: 4.5 mm
  • Blade length: 70 mm
  • Blade length (in inches): 2 3/4 inches

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem zabezpieczającym
  • Groty TORX® z otworem
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 4)

W dostawie:

  • 867/4 Z TORX® BO z otworem, TX 20 x 70 mm