867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 20 x 70 mm

Artiklové číslo: 05060142001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05060142001
EAN / GTIN 4013288026903
Číslo výrobce 05060142001
L-číslo L60020 59
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® BO.
  • Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep.
  • Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s ″normálním″ nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit.
  • Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu: TX 20
  • Průměr čepele: 4,5 mm
  • Délka čepele: 70 mm
  • Délka čepele (v palcích): 2 3/4 palce

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem
  • Bity TORX® s dírou na straně profilu
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 20 x 70 mm