867/4 Z Inserti TORX® BO con foro, TX 20 x 70 mm

Codice art.: 05060142001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05060142001
EAN / GTIN 4013288026903
Codice del produttore 05060142001
Numero-L L60020 59
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiati inserti per viti TORX® BO.
  • Le viti TORX® BO hanno un perno sporgente di sicurezza.
  • In questo modo si evita un allentamento non autorizzato, poiché non è possibile avvitare o allentare queste viti con dei ″normali″ utensili TORX®.
  • Solo gli utensili speciali TORX® BO dispongono di un foro nel quale può rientrare il perno.
  • 1/4″ esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Proprietà:

  • Dimensione vite: TX 20
  • Diametro lama: 4,5 mm
  • Lunghezza lame: 70 mm
  • Lunghezza lama (in pollici): 2 3/4 pollici

Vantaggi:

  • Per viti con incavo TORX® con perno di sicurezza
  • Inserto TORX® IPR con foro sulla punta
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole, TX 20 x 70 mm