867/4 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 20 x 70 mm

Artikelnummer: 05060142001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05060142001
EAN/GTIN 4013288026903
Nummer fabrikant 05060142001
L-nummer L60020 59

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX® BO schroeven.
  • TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip.
  • Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden.
  • Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt.
  • Taai-hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift
  • TORX® bit met boring aan de schroefzijde
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole, TX 20 x 70 mm