867/4 Z TORX® BO biți cu alezaj, TX 20 x 70 mm

Cod articol.: 05060142001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05060142001
EAN / GTIN 4013288026903
Număr producător 05060142001
L-Număr L60020 59
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX® BO.
  • Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare.
  • Acest lucru previne slăbirea neautorizată, deoarece aceste șuruburi nu pot fi operate cu unelte TORX® ″normale″.
  • Numai uneltele speciale TORX® BO au un orificiu în care este introdus știftul.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Caracteristică:

  • Dimensiune parte antrenată: TX 20
  • Diametrul lamei: 4,5 mm
  • Lungimea lamei: 70 mm
  • Lungimea lamei (în inch): 2 3/4 inch

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX® cu bolț de blocare
  • TORX® bit cu alezaj pe partea de ieșire
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 867/4 biți Z TORX® BO cu orificiu, TX 20 x 70 mm